SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯用ネット(テトロン製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:1000×1000mm●耐熱温度:220℃●材質:テトロン●3〜5升用●コード番号:AD1199
注文コード
63950594
品番
100cm(3~5升用)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×1000mm●耐熱温度:220℃●材質:テトロン●3〜5升用●コード番号:AD1199
アズワン品番
67-2477-80