神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 厨房機器・設備・調理機械
神子島製作所(桃印)の 熱調理機・加熱機器
神子島製作所(桃印)の 業務用炊飯器/保温ジャー
PE 業務用18-8ステンレスジャー KJシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63950610
品番
KJ-600
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。
断熱材を使用していますので、保温効果もバツグンです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:455(取手含む)×Φ365×H290mm●容量:3升(約6L)●保温効力:77℃以上●材質:ステンレス●コード番号:AD1259
アズワン品番
67-2477-86