1356 プリーツロン ワンタックラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コン
サイズ5L
内容量1本注文コード63950679品番1356E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100

ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ワンタックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。

仕様形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタン種別ワンタックラットズボンコンサイズ5Lシリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード混率(%)綿100股下(cm)80機能防縮、防シワ胴囲(cm)110~120生地ウエザークロス色番10
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
639506791356E368111621356E1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 368111621356 プリーツロン ツータックラットズボンジーベック1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする