ジーベック
1356 プリーツロン ワンタックラットズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
コン
グリーン
モスグリーン
アーミーグリーン
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63950776
品番
1356E
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ワンタックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。
仕様
形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタン
種別
ワンタックラットズボン
色
モスグリーン
サイズ
L
シリーズ
1350プリーツロンスムースアップラファード
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
機能
防縮、防シワ
胴囲(cm)
78~88
生地
ウエザークロス
色番
61
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。