サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
クールオリコンP2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63950969
品番
55808000BL501
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
折りたたみタイプの蓄冷剤保管・冷却用コンテナーです。
未使用時の保管スペースを削減します。
仕様
●容量(L):23.6●材質:PP●外寸法(mm):380×305×259●内寸法(mm):347×277×248●折りたたみ高さ(mm):90●有効ポケットサイズ(mm):346×28×239●ポケット数:1列×9=9ポケット●オールプラスチック製
アズワン品番
65-8892-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400