IK 18-8調味缶 特中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ72×H140mm●ふりかけ●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0087 注文コード63952344 品番F缶
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ72×H140mm●ふりかけ●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0087 アズワン品番67-2425-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする