IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
IK(猪熊製作所)の 卓上備品・テーブルウェア
IK(猪熊製作所)の カスター・卓上用調味料入れ
IK 18-8調味缶 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ72×H96mm●調味料●容量:280cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0088
注文コード
63952360
品番
A缶
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ72×H96mm●調味料●容量:280cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0088
アズワン品番
67-2425-19