IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
IK(猪熊製作所)の 卓上備品・テーブルウェア
IK(猪熊製作所)の カスター・卓上用調味料入れ
IK調味缶 穴無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ72×H140mm●特中●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC7817
注文コード
63952545
品番
特中
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタに穴がないので調味料以外の用途にもお使いいただけます。
※密閉容器にはなりません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ72×H140mm●特中●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC7817
アズワン品番
67-2425-41