DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 16 N OGシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード63952764 品番3212062
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact の Terminal Block 用 Orange エンドカバーは、開放型 Terminal サイドをカバーできるようにし、寸法は 75.4 mm x 2.2 mm x 45.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PT 16 N OG●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6118 アズワン品番65-7737-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする