画像準備中

1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 チャコールグレー サイズM 注文コード63954267 品番1276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

種別ワンタックラットズボン チャコールグレー サイズM シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)72〜80 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 色番25 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63954267 1276 40260473 1276E 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする