ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チャコールグレー
サイズ
L
注文コード
63954276
品番
1276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。
種別
ワンタックラットズボン
色
チャコールグレー
サイズ
L
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
78〜88
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
25
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63954276
1276
40260482
1276E
1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)
ジーベック
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました