ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
1250 スムースロン スラックス(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63954407
品番
1250E
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
種別
スラックス
色
シルバーグレー
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
生地
ドビークロス
色番
22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。