1256 スムースロン ラット(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アラスカグリーン
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード63955204品番1256E
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

種別ラットズボンアラスカグリーンシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80ウエスト(cm)110生地ドビークロス色番603
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする