曜日別特売
42cm アルミ中華セイロ(身) ヒキモト 63955300

アルミ中華セイロ(身)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63955300品番42cm
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ390×H80mm●板厚:2.5mm●材質:アルミ●コード番号:AB2469アズワン品番67-2474-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする