IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
IK(猪熊製作所)の 卓上備品・テーブルウェア
IK(猪熊製作所)の カスター・卓上用調味料入れ
鼓型ポリエチレン調味缶 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ57×H80mm●しお●容量:120cc●材質:本体/ポリエチレン、蓋/18-8ステンレス●付属品:ポリキャップ付●コード番号:AC3689
注文コード
63956955
品番
S缶
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ57×H80mm●しお●容量:120cc●材質:本体/ポリエチレン、蓋/18-8ステンレス●付属品:ポリキャップ付●コード番号:AC3689
アズワン品番
67-2425-90