鼓型ポリエチレン調味缶 ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ57×H121mm●にんにく●容量:200cc●材質:本体/ポリエチレン、蓋/18-8ステンレス●付属品:ポリキャップ付●コード番号:AC3701 注文コード63957086 品番G缶
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ57×H121mm●にんにく●容量:200cc●材質:本体/ポリエチレン、蓋/18-8ステンレス●付属品:ポリキャップ付●コード番号:AC3701 アズワン品番67-2426-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする