※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19030-0-31.0 HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA 63957478 19030-0-31.0 HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA 63957478

HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63957478 品番 19030-0-31.0
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

3枚刃タイプの30°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

有効刃径(Φmm)31 先端径(mm)9 全長(mm)98 シャンク径(Φmm)12 刃数3 先端角(°)30 用途バリ取り、面取り作業に アズワン品番65-1940-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする