※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19060-0-50MT HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBA 63957819 19060-0-50MT HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBA 63957819

HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63957819 品番 19060-0-50MT
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

全長(mm)160 刃数3 先端角(°)60 先端径(mm)16 用途バリ取り、面取り作業に シャンクMT3 アズワン品番65-1941-13 有効刃径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする