曜日別特売
19060-1-6.3 HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19060-1-6.3 HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957846
19060-1-6.3 HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957846

HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)1.6
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)45
内容量1本注文コード63957846品番19060-1-6.3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に全長(mm)45刃数3先端角(°)60シャンク径(Φmm)5先端径(mm)1.6アズワン品番65-1941-24有効刃径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする