曜日別特売
19075-1-8.0 HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19075-1-8.0 HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957986
19075-1-8.0 HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63957986

HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
先端径(mm)2
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
内容量1本注文コード63957986品番19075-1-8.0
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
バリ取り、面取り作業に
刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6先端角(°)75先端径(mm)2アズワン品番65-1941-37有効刃径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする