※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19075-1-15.0 HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63958013 19075-1-15.0 HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63958013

HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63958013 品番 19075-1-15.0
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 全長(mm)56 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)75 先端径(mm)3.2 アズワン品番65-1941-34 有効刃径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする