19082-0-16.5 HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA 63958205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19082-0-16.5 HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA 63958205
19082-0-16.5 HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA 63958205

HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)3.2
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード63958205品番19082-0-16.5
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3枚刃タイプの82°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
バリ取り、面取り作業に
刃数3全長(mm)60シャンク径(Φmm)10先端角(°)82先端径(mm)3.2アズワン品番65-1941-52有効刃径(Φmm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする