※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P19090-0-32.0 HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960698 P19090-0-32.0 HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960698

HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960698 品番 P19090-0-32.0
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。
深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。

全長(mm)85 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)32 用途パイプの内面、外面の面取り加工に 適合ねじM8(六角穴付き止めねじ) 加工範囲(mm)16〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする