T-10 キズノンシート 東栄工業 63960908

キズノンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63960908品番T-10
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。

用途板金の曲げキズ防止厚さ(mm)約0.1(加圧時)適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1×100×10

商品説明動画

板金加工時の曲げキズを防止。『キズノン』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする