FV213DZS 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 63961048 FV213DZS 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 63961048 FV213DZS 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 63961048 FV213DZS 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 63961048 FV213DZS 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 63961048

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63961048 品番FV213DZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。伸縮性生地ERGOLITE(R)で動きやすさを追求

サイズS セット内容服のみ 着丈(cm)63 肩幅(cm)39 胸囲(cm)106 裾廻り(cm)100 仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品) 材質コンデニア ライトグレー 用途幅広い業界での現場作業に
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63961145
2024-07-28
用途:
大工作業、日常全般
建設業・工事業

このベストの生地の方が着やすくて風通しがいいマキタの違うタイプのものより動き易い

対象商品:
63961057
2024-08-01
用途:
夏の作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

季節商品?なのでしょうか。在庫切れで、なおかつメーカー発注不可とのことでキャンセル扱いとなりました。大変残念です。

対象商品:
63961075
2023-08-08
用途:
トラックの荷役作業
株式会社ユー・エス・ビー 様

夜寝つきが変わります。
翌日の疲れ方が全然違います。

対象商品:
63961057
2021-08-19
用途:
草刈、野外での農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり服が膨らまなくて邪魔にならないが、空気の循環が悪いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする