中央化学
寿司容器 HS桶 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(240枚)
注文コード
63961164
品番
11361
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:Φ286×20mm●材質:OPS●重量:18g●厚さ:0.27mm
アズワン品番
65-9868-11