充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63961197 品番FV212DZLL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
動きやすいベストタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。

グレー サイズLL セット内容服のみ 着丈(cm)69 肩幅(cm)45 胸囲(cm)121 裾廻り(cm)115 材質コンデニア 用途幅広い業界での現場作業に 仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63961188
2023-07-19
用途:
農作業
農・林・水産業

アルバイト先での屋外作業や農作業時に使用していますが、使い始めると、絶対離すことが出来ない。
バッテリーが切れて止まった途端、一気に汗が吹き出してくる。朝から夕方まで使うため、バッテリーを更に購入した。

2021-08-01
用途:
型枠作業不ファンの
有限会社関口興行 様 (建設業・工事業)

ファンのコードの通り道を中から通して欲しいのとバッテリー重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする