FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258 FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258 FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258 FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258 FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258 FV212DZLLN 充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ 63961258

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63961258 品番FV212DZLLN
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
動きやすいベストタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。

サイズLL セット内容服のみ 着丈(cm)69 肩幅(cm)45 胸囲(cm)121 裾廻り(cm)115 材質コンデニア 用途幅広い業界での現場作業に 仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63961188
2023-07-19
用途:
農作業
農・林・水産業

アルバイト先での屋外作業や農作業時に使用していますが、使い始めると、絶対離すことが出来ない。
バッテリーが切れて止まった途端、一気に汗が吹き出してくる。朝から夕方まで使うため、バッテリーを更に購入した。

2021-08-01
用途:
型枠作業不ファンの
有限会社関口興行 様 (建設業・工事業)

ファンのコードの通り道を中から通して欲しいのとバッテリー重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする