充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63961294 品番 FV214DZFB
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。

グレー サイズFB(LL-4L) セット内容服のみ 着丈(cm)55 肩幅(cm)42 胸囲(cm)112〜131 裾廻り(cm)107〜126 材質コンデニア 用途幅広い業界での現場作業に 仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする