萬洋
萬洋の ラップ・消耗品・食品包材
萬洋の 食品容器
萬洋の オードブル容器
樹脂線入り四海波 91-175シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962187
品番
91-175S(小)
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×110mm●小●材質:PP●耐熱温度:120℃●水洗い出来ます。●食器洗浄機対応●コード番号:AK4047
アズワン品番
67-2423-97