曜日別特売
CBM-910Ⅱ24PJ100A 小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン 63962370

小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番65-9075-56
内容量1台注文コード63962370品番CBM-910Ⅱ24PJ100A
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

超小型設計:片手で持てる約470gのコンパクト、軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。メンテナンスが簡単:プリンターカバーの着脱により、用紙と専用のリボンカートリッジの交換が簡単にできます。ペーパーニアエンドセンサー内蔵:用紙の残りが少なくなるとランプで知らせ、印字を中止します。インターフェース:パラレルインターフェース(セントロニクス準拠)。国際キャラクタコード:9ヶ国中より設定可能(日・米・仏・独・英・伊・スペイン・デンマーク・スウェーデン)。

仕様●印字方式:パラレルインパクトドット方式●印字方向:片方向印字●文字構成:(5+1) ×8ドット●印字桁数:24桁:144ドット/ライン●印字速度:約2.5行/秒●文字寸法:1.62×2.4mm●行間隔:3.52mm●インターフェイス:パラレルインターフェース(セントロニクス準拠) ●インプットバッファ:2kバイト●外字登録:224文字(漢字の場合112文字)●紙無センサー:無●インクリボン:専用リボンカセット 単色(黒)●本体サイズ:160×180×88mm●電源電圧:定格入力:AC100V 定格出力:DC7V、1.6Aアズワン品番65-9075-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする