仕様●印字方式:シリアルインパクトドット方式●印字方向:片方向印字●文字構成:(4+0.5) ×8ドット●印字桁数:40桁:180ドット/ライン●印字速度:約1.8行/秒●文字寸法:1.08×2.4mm●行間隔:3.52mm●インターフェイス: シリアルインターフェース(RS-232C)●インプットバッファ:2kバイト●外字登録:224文字(漢字の場合112文字)●紙無センサー:無●インクリボン:専用リボンカセット 単色(黒)●本体サイズ:160×180×88mm●電源電圧:定格入力:AC100V 定格出力:DC7V、1.6A
アズワン品番65-9075-57