SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量スプーン
18-8計量カップ SH-54シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962564
品番
SH-5402 250cc
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ74×H83mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:250cc●板厚:0.7mm●コード番号:SA0894
アズワン品番
67-2424-88