マトファー
マトファーの 環境測定(自然環境/安全環境)
マトファーの 温度計・温湿度計
マトファーの 温度計
温度計付スパトラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962975
品番
113090
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チョコレート、クリーム、アメ、ソースなどの作成にお使い下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長385mm●表示温度:-50〜200℃●耐熱温度:+220℃●コード番号:AC6967
アズワン品番
67-2426-75