片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63963586 品番 304 NSL 50A 200L
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)50 呼び径(B)2 長さL(mm)200 材質304(SUS 304 TP) 形状片長ニップル 寸法D(mm)60.5 取付ねじ(d1)R2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする