用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材
セット内容塗料1kg+骨材100g
色クリア
危険等級V
乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-69
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
特性耐久性
施工面積(m2)約8
危険物の性状非水溶性