天領まな板
PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 550×270mm 2号Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63963867
品番
2号A
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:550×270mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ブルー●コード番号:AB7412
アズワン品番
67-2461-32