安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964207
品番
F-B-300CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
草花の寄せ植えにお勧めです。
材質
PP
容量(L)
3.5
色
チョコ
サイズ(Φmm)
300
高さ(mm)
132
規格(型)
300
用途
ガーデニングにぴったり