画像準備中

DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 63964383 品番 1500V SOLAR-CQD 38sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。

黒・白 長さ(m)10 導体断面積(mm2)38 心数(C)単心2個より 絶縁体厚さ(mm)7.3 シース厚(mm)1.3 導体構成(本/mm)円形圧縮 導体外径(Φmm)7.3 線心外径(mm)12 仕上外径(Φmm)24 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする