画像準備中

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 63964663 品番 600V CV 3.5sq×1c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。

長さ(m)30 素線径(mm)0.8 識別 心数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 シース色 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)7 素線数7 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63964566
2024-12-30
用途:
延長ケーブル
飲食業

機器の延長ケーブルとして、使用しました。この商品が、自分が必要としていることに、如何に重要かが理解出来ました。10m が予想以上に、あっと言う間に終わりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする