曜日別特売
S35-A 衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm 平野製作所 63964804

衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:350×200mm●厚さ:5mm●耐熱温度:ー10℃~60℃●コード番号:AB8180注文コード63964804品番S35-A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。
出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:350×200mm●厚さ:5mm●耐熱温度:ー10℃~60℃●コード番号:AB8180アズワン品番67-2464-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする