天領まな板
ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:700×390mm●カラー:ブルー●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8176
注文コード
63964865
品番
2号 ブルー
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:700×390mm●カラー:ブルー●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8176
アズワン品番
67-2464-84