曜日別特売
1号 ブルー ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ブルー 天領まな板 63964874

ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:700×440mm●カラー:ブルー●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8177注文コード63964874品番1号 ブルー
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:700×440mm●カラー:ブルー●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8177アズワン品番67-2464-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする