フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
導体公称断面積(mm
2
)
100
注文コード
63964934
品番
600V CVQ 100sq
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)
単心4個より
色
黒・白・赤・青
導体公称断面積(mm
2
)
100
導体
円形圧縮
導体外径(Φmm)
12
絶縁体厚さ(mm)
2
シース厚(mm)
1.5
線心外径(mm)
19
仕上外径(Φmm)
39
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.187
長さ(m)
10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表