フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
63964977
品番
600V CVQ 22sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)
単心4個より
導体公称断面積(mm
2
)
22
導体
円形圧縮
導体外径(Φmm)
5.5
絶縁体厚さ(mm)
1.2
シース厚(mm)
1.5
線心外径(mm)
11
仕上外径(Φmm)
23
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.849
長さ(m)
10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表