耐火ケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 63965083 品番 6KV NH-FPT 100sq
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。

長さ(m)10 定格電圧(V)6600 構造トリプレックス型 公称断面積(mm2)100 導体円形圧縮 定格温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする