カービングフォーク ブラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63965450 品番#5.2103.15B
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先端をバランスよく配置したカービングフォーク。
お肉のデリケートなカービング、スライス、取り分けを見事にこなして、ワンランク上のおもてなし。
先端がバランスよく配置された使いやすいスイス製カービングフォーク。
使いやすい人間工学に基づいたハンドルを採用。
上質なお肉にふさわしい、一流のツールをぜひお試しください。

仕様●サイズ高さ:13 mm、長さ:270 mm、幅:24 mm●重さ:60 g●ブレードスタイル:フラット●ブレードの長さ:15 cm●素材:合成素材(TPE)●カラー:レッド●食器洗い乾燥機使用可 アズワン品番65-8765-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする