おしぼり クリール 平型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋×100本) 注文コード63965556 品番-
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

FSC認証マーク入
特許製法による、三層構造のふんわり厚手おしぼり。

仕様●サイズ:L●シートサイズ:240×290mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布 アズワン品番65-8888-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする