協栄金属工業
アルマイト水杓子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63965940
品番
8cm(茶)
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ80×柄長345mm●容量:160cc●板厚:0.7mm●色:茶●コード番号:AB2265
アズワン品番
67-2414-06