曜日別特売
378-B シルバー アルマイト カラーネームプレート 小判型(10枚入) 378-Bシリーズ オオイ金属 63966080

アルマイト カラーネームプレート 小判型(10枚入) 378-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63966080品番378-B シルバー
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:30×45×0.8厚mm●色:シルバー●コード番号:AC3345アズワン品番67-2446-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする